missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4'-Diacetoxybiphényl 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,4′-Diacetoxybiphenyl |
| Point de fusion | 164 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 270.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |