missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(4-Chlorophénoxy)benzonitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-(4-Chlorophenoxy)benzonitrile |
| Point de fusion | 85 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 160 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 229.66 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |