missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4'-Bis(diméthylamino)benzile 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,4′-Bis(dimethylamino)benzil |
| Point de fusion | 203 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 296.37 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |