missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4'-(alpha-Méthylbenzylidène)bisphénol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,4′-(alpha-Methylbenzylidene)bisphenol |
| Point de fusion | 189°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)-1-phenylethane, 4,4′C-(1-Phenylethylidene)diphenol |
| Poids de formule | 290.36 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-1537 |
| TSCA | No |