missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4',4-Triméthyltriphénylamine″, 98%
Description
Utilisé pour la recherche en protéomique. Il a aussi été employé comme intermédiaire en pharmacie.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
utilisées pour la recherche en protéomique. Il a aussi été employé comme intermédiaire en pharmacie.
Solubilité
Soluble en chloroforme et tétrahydrofurane (THF).
Notes
Réfrigérez. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conserver loin de l’agent oxydant.
utilisées pour la recherche en protéomique. Il a aussi été employé comme intermédiaire en pharmacie.
Solubilité
Soluble en chloroforme et tétrahydrofurane (THF).
Notes
Réfrigérez. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conserver loin de l’agent oxydant.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,4',4''-Trimethyltriphenylamine |
| Point de fusion | 114 °C à 118 °C (littérature) |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 2215309 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble en chloroforme et tétrahydrofurane (THF). |
| Poids de formule | 287.41 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Solide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 214-595-1 |
| TSCA | Oui |
| missing translation for 'storageNote' | 2° à 8 °C |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche