missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4,4-Trifluoro-1-(p-tolyl)-1,3-butanedione 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,4,4-Trifluoro-1-(p-tolyl)-1,3-butanedione |
| Point de fusion | 47 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 230.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |