missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4'-(4,4,5,5-Tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)biphényl-4-ol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4′-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)biphenyl-4-ol |
| Point de fusion | 150 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-(4′-Hydroxybiphenyl-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, (4′-Hydroxybiphenyl-4-yl)boronic Acid Pinacol Ester |
| Poids de formule | 296.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |