missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(4,4,5,5-Tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile |
| Point de fusion | 99°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 229.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| TSCA | No |