missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4(3H)-Pyrimidinone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4(3H)-Pyrimidinone |
| Point de fusion | 166 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 96.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | UW7350100 |
| TSCA | Oui |