missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(2-Propynyloxy)aniline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-(2-Propynyloxy)aniline |
| Point de fusion | 54 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 95 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 147.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |