missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(2-Chloroéthyl)anisole 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-(2-Chloroethyl)anisole |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 139 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 170.64 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |