missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(2-Aminoéthyle)benzinsulfonyl fluorure chlorhydrate 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride [for Biochemical Research] |
| Point de fusion | 183 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 239.69 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |