missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(2,6-Dichloro-4-pyrimidyl)morpholine 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 4-(2,6-Dichloro-4-pyrimidyl)morpholine |
| Point de fusion | 125 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 234.08 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| TSCA | Non |