missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitrile 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitrile |
| Point de fusion | 83 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 172.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |