missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(1,1-Dioxothiomorpholino)benzaldéhyde 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-(1,1-Dioxothiomorpholino)benzaldehyde |
| Point de fusion | 185 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 239.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |