missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | 78 °C |
| Nom ou substance chimique | (3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 186.26 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |