missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(3S)-(-)-3-(méthylamino)pyrrolidine 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (3S)-(-)-3-(Methylamino)pyrrolidine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 164 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2734 |
| Poids de formule | 100.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |