missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3B Scientific™ Modèle Hand Skeleton - inclut 3B Smart Anatomy
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. S96422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
13 x 4,7 x 4,7 po.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x l x H)
S96422 13 x 4,7 x 4,7 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S96422 Fournisseur 3B Scientific™ Code fournisseur M33/1

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Voyez les os, muscles, tendons, ligaments, nerfs, artères et veines dans ce modèle en quatre parties de la main et de l’avant-bras inférieur

3B Smart Anatomy est maintenant inclus avec tout 3B Scientific modèle d’anatomie.

Chaque modèle d’anatomie original 3B Scientific inclut maintenant ces fonctionnalités GRATUITES supplémentaires :

  • Accès gratuit au cours d’anatomie 3B Smart Anatomy, hébergé dans l’application primée Complete Anatomy de 3D4Medical
  • Le cours 3B Smart Anatomy comprend 23 cours magistraux d’anatomie numérique, 117 modèles différents d’anatomie virtuelle et 39 quiz d’anatomie pour tester vos connaissances
  • Mise à niveau de garantie GRATUITE de 3 à 5 ans à chaque enregistrement de produit

TIPP : vous aurez également accès à un essai gratuit de 3 jours de toutes les fonctionnalités premium de l’application Complete Anatomy lorsque vous vous inscrivez à votre cours 3B Smart Anatomy.

Pour débloquer ces avantages, il suffit de scanner l’étiquette située sur votre modèle et de vous inscrire en ligne. Toutes les fonctionnalités de 3B Smart Anatomy sont entièrement gratuites.

  • Le côté dorsal montre les muscles extenseurs et des portions des tendons du poignet lorsqu’ils passent sous le retunacule extenseur
  • Le visage palmaire représenté en trois couches; deux à l’écart pour une étude détaillée
  • Le nerf médian et l’arc artériel palmaire superficiel peuvent être explorés
  • La couche anatomique la plus profonde présente des muscles intrinsèques et une arche artérielle palmaire profonde
  • L x L x H : 13 x 4,7 x 4,7 po. (33 x 12 x 12 cm)

Spécifications

Dimensions (L x l x H) 13 x 4,7 x 4,7 po.
À utiliser avec (application) Pour l’étude des muscles intrinsèques et de l’arc artériel palmaire profond
Hauteur (impériale) 4,7 in
Hauteur (métrique) 11.9 cm
Comprend Os, muscles, tendons, ligaments, nerfs, artères et veines
Longueur (impériale) 13 in
Longueur (métrique) 33 cm
Poids (impériale) 0.88 lb.
Poids (métrique) 0.4 kg
Type de produit Modèle, squelette, main avec ligaments et muscles