Learn More
3B Scientific™ Maître Series™ du bassin féminin - inclut 3B Smart Anatomy

Description
3B Smart Anatomy est maintenant inclus avec tout 3B Scientific modèle d’anatomie.
Chaque modèle d’anatomie original 3B Scientific inclut maintenant ces fonctionnalités GRATUITES supplémentaires :
- Accès gratuit au cours d’anatomie 3B Smart Anatomy, hébergé dans l’application primée Complete Anatomy de 3D4Medical
- Le cours 3B Smart Anatomy comprend 23 cours magistraux d’anatomie numérique, 117 modèles différents d’anatomie virtuelle et 39 quiz d’anatomie pour tester vos connaissances
- Mise à niveau de garantie GRATUITE de 3 à 5 ans à chaque enregistrement de produit
TIPP : vous aurez également accès à un essai gratuit de 3 jours de toutes les fonctionnalités premium de l’application Complete Anatomy lorsque vous vous inscrivez à votre cours 3B Smart Anatomy.
Pour débloquer ces avantages, il suffit de scanner l’étiquette située sur votre modèle et de vous inscrire en ligne. Toutes les fonctionnalités de 3B Smart Anatomy sont entièrement gratuites.
Notre section médiane grandeur nature montre comment les organes sont situés dans le bassin féminin.
- Présente des parties du système musculaire abdominal et dorsal avec des vertèbres lombaires et un rein partiel
- Vessie amovible et organes reproducteurs
- Monté sur la base
- Utilisation avec 3B Scientific la série maîtresse du bassin masculin (voir S17144 ci-dessus) pour des études comparatives
Spécifications
Spécifications
| Dimensions (L x l x H) | 16,1 x 12,2 x 7,9 po |
| À utiliser avec (application) | Pour la vessie amovible et les organes reproducteurs |
| Comprend | Présente des parties du système musculaire abdominal et dorsal avec des vertèbres lombaires et un rein partiel |
| Poids (impériale) | 4.85 lb. |
| Poids (métrique) | 2.2 kg |
| Type de produit | Mannequin, bassin féminin |