missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3B Scientific™ Squelette humain désarticulé - inclut 3B Smart Anatomy
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. S17131B
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Squelette, désarticulé, mâle adulte complet
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de produit
S17131B Squelette, désarticulé, mâle adulte complet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S17131B Fournisseur 3B Scientific™ Code fournisseur A5/1

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Soutient l’étude individuelle et l’évaluation authentique.

3B Smart Anatomy est maintenant inclus avec tout 3B Scientific modèle d’anatomie.

Chaque modèle d’anatomie original 3B Scientific inclut maintenant ces fonctionnalités GRATUITES supplémentaires :

  • Accès gratuit au cours d’anatomie 3B Smart Anatomy, hébergé dans l’application primée Complete Anatomy de 3D4Medical
  • Le cours 3B Smart Anatomy comprend 23 cours magistraux d’anatomie numérique, 117 modèles différents d’anatomie virtuelle et 39 quiz d’anatomie pour tester vos connaissances
  • Mise à niveau de garantie GRATUITE de 3 à 5 ans à chaque enregistrement de produit

TIPP : vous aurez également accès à un essai gratuit de 3 jours de toutes les fonctionnalités premium de l’application Complete Anatomy lorsque vous vous inscrivez à votre cours 3B Smart Anatomy.

Pour débloquer ces avantages, il suffit de scanner l’étiquette située sur votre modèle et de vous inscrire en ligne. Toutes les fonctionnalités de 3B Smart Anatomy sont entièrement gratuites.

Fabriqué en plastique durable, le kit squelettique comprend tous les os d’un squelette mâle adulte.

  • Montrez comment chaque os fonctionne et s'intègre dans le cadre plus large de la structure du corps
  • Examinez des os individuels, plutôt qu’un squelette entièrement assemblé
  • Une main et un pied sont articulés avec du fil de fer pour montrer la bonne orientation des os
  • La seconde main et le pied sont désarticulés et emballés dans leur propre sac en plastique
  • La mâchoire est articulée à l’aide d’un ressort
  • Les 24 vertèbres sont toutes attachées ensemble par un cordon en nylon pour maintenir la bonne séquence; Le coccyx est aussi câblé
  • Les 24 côtes sont toutes enfermées dans un sac de plastique
  • Tous les autres os, y compris l’hyoïde ainsi que les membres supérieurs et inférieurs, sont emballés dans un carton
  • Le calvaire du crâne est sectionné horizontalement pour les études intercrâniennes

Spécifications

Dimensions (L x l x H) 48,5 x 27 x 42,5 cm (19,1 x 10,6 x 16,7 po)
À utiliser avec (application) Toute étude approfondie de l’anatomie du squelette humain
Comprend Sans peinture
Matériau Plastique
Poids (impériale) 10.58 lb.
Poids (métrique) 4.8 kg
Type de produit Squelette, désarticulé, mâle adulte complet