missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3B Scientific™ Modèle en quatre parties du système digestif – inclut 3B Smart Anatomy

Description
3B Smart Anatomy est maintenant inclus avec tout 3B Scientific modèle d’anatomie.
Chaque modèle d’anatomie original 3B Scientific inclut maintenant ces fonctionnalités GRATUITES supplémentaires :
- Accès gratuit au cours d’anatomie 3B Smart Anatomy, hébergé dans l’application primée Complete Anatomy de 3D4Medical
- Le cours 3B Smart Anatomy comprend 23 cours magistraux d’anatomie numérique, 117 modèles différents d’anatomie virtuelle et 39 quiz d’anatomie pour tester vos connaissances
- Mise à niveau de garantie GRATUITE de 3 à 5 ans à chaque enregistrement de produit
TIPP : vous aurez également accès à un essai gratuit de 3 jours de toutes les fonctionnalités premium de l’application Complete Anatomy lorsque vous vous inscrivez à votre cours 3B Smart Anatomy.
Pour débloquer ces avantages, il suffit de scanner l’étiquette située sur votre modèle et de vous inscrire en ligne. Toutes les fonctionnalités de 3B Smart Anatomy sont entièrement gratuites.
Un modèle en plastique vinyle grandeur nature représente le tube digestif de la bouche au rectum.
- Les cavités nasale et buccale, le pharynx, le larynx avec épiglotte et œsophage sont sectionnés en médiane
- L’estomac en deux parties est disséquable pour révéler la paroi intérieure, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, l’intestin grêle, le côlon et le rectum
- Le modèle se divise en quatre parties et est monté
- Dimensions : 31 x 13 x 4 po. (77,5 x 32,5 x 10 cm)
Spécifications
Spécifications
| Dimensions (L x l x H) | 31 x 13 x 4 po. |
| À utiliser avec (application) | Un système digestif de haute qualité est un excellent outil pédagogique pour toute leçon d'anatomie ou cabinet médical, un système digestif monté sur une plinthe pour une présentation facile en classe |
| Comprend | Épiglottite, section médiane de l’œsophage |
| Matériau | Vinyle |
| Poids (impériale) | 9.7 lb. |
| Poids (métrique) | 4.4 kg |
| Type de produit | Modèle, système digestif |