missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3B Scientific™ Modèle cellulaire animal

Description
- Tous les organites importants sont surélevés et présentés en couleur
- Dimensions : 8,25 x 4,33 x 12,25 po. (21 x 11 x 31 cm)
Affichages :
- Noyau
- Mitochondrion
- Réticulum endoplasmique lisse (RE)
- Réticulum endoplasmique rugueux (RE)
- Membrane basale
- Fibres de collagène
- Appareil de Golgi
- Microvilli
- Lysosome
Spécifications
Spécifications
| Dimensions (L x l x H) | 21 x 11 x 31 cm |
| À utiliser avec (application) | La représentation des structures majeures par différentes couleurs permet aux enseignants et aux étudiants d'identifier facilement différentes structures comme le noyau, le réticule endoplasmique, les mitochondries, les ribosomes, l'appareil de Golgi, les centrioles, les lysosomes et les vacuoles graisseuses |
| Poids (impériale) | 1.76 lb. |
| Poids (métrique) | 0.8 kg |
| Type de produit | Modèle cellulaire, animal |