missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Flacons
- Flacons d’ébullition
- Synthware™ Flasque à deux manches à fond rond, manche latéral incliné
Synthware™ Flasque à deux manches à fond rond, manche latéral incliné
Numéro de catalogue. 31501229

Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2 L
3 L
5 L
Joint conique standard:
Centre : 14/20, Côté : 14/20
Centre : 19/22, Côté : 14/20
Centre : 19/22, Côté : 19/22
Centre : 24/40, Côté : 14/20
Centre : 24/40, Côté : 19/22
Centre : 24/40, Côté : 24/40
Centre : 29/42, Côté : 24/40
Centre : 29/42, Équipe : 29/42
Centre : 34/45, Côté : 24/40
Centre : 34/45, Côté : 29/42
Centre : 45/50, Côté : 24/40
Centre : 45/50, Côté : 29/42
48 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | Capacité (métrique) | Joint conique standard |
|---|---|---|
| 31501229 | 500 mL | Centre : 24/40, Côté : 24/40 |
| 31501207 | 10 mL | Centre : 14/20, Côté : 14/20 |
| 31501210 | 25 mL | Centre : 19/22, Côté : 19/22 |
| 31501209 | 25 mL | Centre : 19/22, Côté : 14/20 |
| 31501211 | 50 mL | Centre : 14/20, Côté : 14/20 |
| 31501208 | 25 mL | Centre : 14/20, Côté : 14/20 |
| 31501212 | 50 mL | Centre : 19/22, Côté : 19/22 |
| 31501213 | 50 mL | Centre : 24/40, Côté : 14/20 |
| 31501214 | 50 mL | Centre : 24/40, Côté : 24/40 |
| 31501215 | 100 mL | Centre : 14/20, Côté : 14/20 |
| 31501216 | 100 mL | Centre : 19/22, Côté : 14/20 |
| 31501217 | 100 mL | Centre : 19/22, Côté : 19/22 |
| 31501218 | 100 mL | Centre : 24/40, Côté : 14/20 |
| 31501219 | 100 mL | Centre : 24/40, Côté : 19/22 |
| 31501220 | 100 mL | Centre : 24/40, Côté : 24/40 |
| 31501222 | 250 mL | Centre : 19/22, Côté : 14/20 |
| 31501221 | 250 mL | Centre : 14/20, Côté : 14/20 |
| 31501223 | 250 mL | Centre : 19/22, Côté : 19/22 |
| 31501224 | 250 mL | Centre : 24/40, Côté : 14/20 |
| 31501225 | 250 mL | Centre : 24/40, Côté : 19/22 |
| 31501226 | 250 mL | Centre : 24/40, Côté : 24/40 |
| 31501227 | 500 mL | Centre : 19/22, Côté : 14/20 |
| 31501228 | 500 mL | Centre : 24/40, Côté : 14/20 |
| 31501230 | 500 mL | Centre : 29/42, Côté : 24/40 |
| 31501231 | 500 mL | Centre : 29/42, Équipe : 29/42 |
| 31501232 | 1000 mL | Centre : 24/40, Côté : 14/20 |
| 31501233 | 1000 mL | Centre : 24/40, Côté : 19/22 |
| 31501234 | 1000 mL | Centre : 24/40, Côté : 24/40 |
| 31501235 | 1000 mL | Centre : 29/42, Équipe : 29/42 |
| 31502184 | 2 L | Centre : 24/40, Côté : 24/40 |
| 31502185 | 2 L | Centre : 29/42, Côté : 24/40 |
| 31502186 | 2 L | Centre : 29/42, Équipe : 29/42 |
| 31502187 | 2 L | Centre : 34/45, Côté : 24/40 |
| 31502188 | 2 L | Centre : 34/45, Côté : 29/42 |
| 31502189 | 2 L | Centre : 45/50, Côté : 24/40 |
| 31502190 | 2 L | Centre : 45/50, Côté : 29/42 |
| 31502191 | 3 L | Centre : 29/42, Côté : 24/40 |
| 31502192 | 3 L | Centre : 29/42, Équipe : 29/42 |
| 31502193 | 3 L | Centre : 34/45, Côté : 24/40 |
| 31502194 | 3 L | Centre : 34/45, Côté : 29/42 |
| 31502195 | 3 L | Centre : 45/50, Côté : 24/40 |
| 31502196 | 3 L | Centre : 45/50, Côté : 29/42 |
| 31502197 | 5 L | Centre : 29/42, Côté : 24/40 |
| 31502198 | 5 L | Centre : 29/42, Équipe : 29/42 |
| 31502199 | 5 L | Centre : 34/45, Côté : 24/40 |
| 31502200 | 5 L | Centre : 34/45, Côté : 29/42 |
| 31502201 | 5 L | Centre : 45/50, Côté : 24/40 |
| 31502202 | 5 L | Centre : 45/50, Côté : 29/42 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 48 options available.
Numéro de catalogue.
31501229
Fournisseur
Synthware™
Code fournisseur
F414504
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description
- Toutes les tailles sont soufflées à la main à partir de tubes pour assurer une épaisseur de paroi uniforme
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Deux flasques à cou rond à fond, cou latéral incliné |
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté (3,3) |
| Type de produit | Flasque à deux cols |
| Joint conique standard | Centre : 24/40, Côté : 24/40 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Jetable | Réutilisable |
| Graduée | Non |
| Type de col | Bord roulé |
| Stérilité | Non stériles |
| Forme du fond | Rond |
| Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats |