missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-[Tris(triméthylsilyloxy)silyl]méthacrylate de propyle (stabilisé avec MEHQ) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-[Tris(trimethylsilyloxy)silyl]propyl Methacrylate (stabilized with MEHQ) |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 115 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de formule | 422.82 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (7)-0450 |
| TSCA | Non |