missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Triméthylsilyl-2-propyn-1-ol 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Trimethylsilyl-2-propyn-1-ol |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 80 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Poids de formule | 128.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |