missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 3-(trifluorométhyl)benzoïque 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-(Trifluoromethyl)benzoic Acid |
| Point de fusion | 105 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 126 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 190.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |