missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(Trifluorométhyl)benzénéthiol 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-(Trifluoromethyl)benzenethiol |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 163 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2810 |
| Poids de formule | 178.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |