missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Thiophénéthylamine 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Thiophenemethylamine |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 2735 |
| Poids de formule | 113.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |