missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Pyridinecarboxaldéhyde 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Pyridinecarboxaldehyde |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 97 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1989 |
| Poids de formule | 107.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-6320 |
| TSCA | Oui |