missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Pyridineacétonitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Pyridineacetonitrile |
| Point d’ébullition | 146 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3276 |
| Poids de formule | 118.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |