missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Phénoxybenzaldéhyde 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Phenoxybenzaldehyde |
| Point d’ébullition | 184 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 198.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-3470 |
| RTECSNumber | CU7560200 |
| TSCA | Oui |