missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Phénoxyanisol, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
: insoluble dans l’eau.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Évitez les agents oxydants forts.
: insoluble dans l’eau.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Évitez les agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Phenoxyanisole |
| Odeur | Inodore |
| Indice de réfraction | 1.579 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | benzene, 1-methoxy-3-phenoxy, m-methoxyphenyl phenyl ether, m-phenoxyanisole, 3-phenoxyanisole, m-phenoxymethoxybenzene, 3-methoxyphenoxybenzene, m-phenoxyphenol monomethyl ether, 3-methoxydiphenyl ether, benzene,1-methoxy-3-phenoxy, benzene, 1-methoxy-3-phenyloxy |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 200.23 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 216-748-8 |
| RTECSNumber | DA5350200 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche