missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Acide non énoïque 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 3-Nonenoic Acid |
| Quantité | 1 mL |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 156.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (T) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (2)-0609 |
| TSCA | Yes |