missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-anhydride nitrophthalique 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Nitrophthalic Anhydride |
| Point de fusion | 162 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 193.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |