missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Nitrophénylhydrazine Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Nitrophenylhydrazine Hydrochloride |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 1325 |
| Poids de formule | 189.60 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0477 |
| TSCA | Non |