missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Nitrobenzènsulfonamide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Nitrobenzenesulfonamide |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 202.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2007 |
| TSCA | Oui |