missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Nitrobenzaldéhyde 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Nitrobenzaldehyde |
| Point de fusion | 57°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 114°C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 151.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1181 |
| RTECSNumber | CU7250000 |
| TSCA | Yes |