missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(N-acétyl-N-éthylamino)pyrrolidine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-(N-Acetyl-N-ethylamino)pyrrolidine |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 156.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |