missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-morpholin-4-ylaniline, 97%, Thermo Scientific™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Morpholin-4-ylaniline |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 97% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Quantité | 5g |
| Poids de formule | 178.23 |
| Pourcentage de pureté | 97% |