missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Méthylpyridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Methylpyridine |
| Point de fusion | -18 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 142 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2313 |
| Poids de formule | 93.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0711 |
| RTECSNumber | TJ5000000 |
| TSCA | Oui |