missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Méthylpyrazole-4-carboxaldéhyde 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Methylpyrazole-4-carboxaldehyde |
| Point de fusion | 110 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 110.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |