missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Méthylheptane 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Methylheptane |
| Point de fusion | -121 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 119 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 1262 |
| Poids de formule | 114.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0008 |
| TSCA | Oui |