missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Méthylcyclohexanone 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Methylcyclohexanone |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 169°C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 2297 |
| Poids de formule | 112.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2411 |
| RTECSNumber | GW1750100 |
| TSCA | Yes |