missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 3-méthylcrotonique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Methylcrotonic Acid |
| Point de fusion | 68 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 98 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 100.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0609 |
| RTECSNumber | GQ5425000 |
| TSCA | Oui |