missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Méthylbenzylamine 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Methylbenzylamine |
| Point d’ébullition | 206 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 2735 |
| Poids de formule | 121.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-4081 |
| TSCA | Oui |