missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 3-méthylbenzofurane-2-carboxylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Methylbenzofuran-2-carboxylic Acid |
| Point de fusion | 193 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 176.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |