missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Méthyl-2-oxovalérrique Acide 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Methyl-2-oxovaleric Acid |
| Point de fusion | 42 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 84 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 130.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1503 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |