missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Méthyl-2-buten-1-ol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Methyl-2-buten-1-ol |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 140 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1987 |
| Poids de formule | 86.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2393 |
| RTECSNumber | EM9472500 |
| TSCA | Oui |