missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Méthyl-2-butanethiol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Methyl-2-butanethiol |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 110 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3336 |
| Poids de formule | 104.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0464 |
| TSCA | Oui |