missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Méthyl-1-butène (dans un cylindre sans valve) 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Methyl-1-butene (in cylinder without valve) [To use this product charged in cylinder, a valve is r |
| Point d’ébullition | 20 °C |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | 2561 |
| Poids de formule | 70.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0019 |
| TSCA | Oui |